SPEEDAIRE 35GL77 Filter Activated Carbon 3 ιντσών NPT 939 cfm | AG4XVN

SPEEDAIRE 35GL77 Ενεργός άνθρακας φίλτρου 3 ιντσών NPT 939 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4XVN Μοντέλο: 35GL77

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,917.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο ενεργού άνθρακα
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Βαθμολογία φίλτρου0.01 μικρά
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή939 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.122 βαθμοί F
συνολικό ύψος28.58 "
Μέγεθος σωλήνα3 "NPT
ΜέγεθοςΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3802100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GL21 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 ίντσας NPT 154 cfm | AG4XAL 35 GL21154 cfm15.82 "1 "NPT€951.30
SPEEDAIRE 35GK64 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1/4 ιντσών NPT 15 cfm | AG4XPX 35 GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT€465.15
SPEEDAIRE 35GK84 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1/2 ιντσών NPT 31 cfm | AG4XQU 35 GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT€484.13
SPEEDAIRE 35GK92 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1/2 ιντσών NPT 61 cfm | AG4XRC 35 GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT€665.54
SPEEDAIRE 35GL01 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 3/4 ίντσας NPT 92 cfm | AG4XRL 35 GL0192 CFM11.72 "3 / 4 "NPT€834.97
SPEEDAIRE 35GL13 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 ίντσας NPT 123 cfm | AG4XRZ 35 GL13123 cfm14.24 "1 "NPT€779.80
SPEEDAIRE 35GL33 Φίλτρο άνθρακα 1-1 / 2 ιντσών NPT 185 cfm | AG4XTR 35 GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT€1,069.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GL77 Ενεργός άνθρακας φίλτρου 3 ιντσών NPT 939 cfm
€2,917.96 /μονάδα