Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 35GL21 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 ίντσας NPT 154 cfm | AG4XAL

SPEEDAIRE 35GL21 Ενεργός άνθρακας φίλτρου 1 ιντσών NPT 154 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4XAL Μοντέλο: 35GL21
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
€951.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο ενεργού άνθρακα
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Βαθμολογία φίλτρου0.01 μικρά
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή154 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.122 βαθμοί F
συνολικό ύψος15.82 "
Μέγεθος σωλήνα1 "NPT
ΜέγεθοςΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3802100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GK64 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1/4 ιντσών NPT 15 cfm | AG4XPX 35 GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT€465.15
SPEEDAIRE 35GK84 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1/2 ιντσών NPT 31 cfm | AG4XQU 35 GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT€484.13
SPEEDAIRE 35GK92 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1/2 ιντσών NPT 61 cfm | AG4XRC 35 GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT€665.54
SPEEDAIRE 35GL01 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 3/4 ίντσας NPT 92 cfm | AG4XRL 35 GL0192 CFM11.72 "3 / 4 "NPT€834.97
SPEEDAIRE 35GL13 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 ίντσας NPT 123 cfm | AG4XRZ 35 GL13123 cfm14.24 "1 "NPT€779.80
SPEEDAIRE 35GL33 Φίλτρο άνθρακα 1-1 / 2 ιντσών NPT 185 cfm | AG4XTR 35 GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT€1,069.66
SPEEDAIRE 35GL49 Φίλτρο άνθρακα 1-1 / 2 ιντσών NPT 370 cfm | AG4XUH 35 GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€1,539.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GL21 Ενεργός άνθρακας φίλτρου 1 ιντσών NPT 154 cfm
€951.30 /μονάδα