SPEEDAIRE 31XG63 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας Fnpt 75 πόδια 300 Psi | AG2PJG

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 31XG63 1/2 ίντσας Fnpt 75 πόδια 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PJG Μοντέλο: 31XG63

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€754.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
φινίρισμαμε επικάλυψη
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΣτερεό ορείχαλκο
ΜάνταλοΠολλαπλές θέσεις, απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδωμένο, ελατήριο φορτωμένο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος21 5 / 16 "
Συνολικό μήκος20.875 "
συνολικό πλάτος12.5 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.14
Ύψος πλοίου (cm)62.48
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)40.89
Κωδικός ΕΣ8479899899

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 31XG66 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας Fnpt 100 πόδια 300 Psi | AG2PJK 31ΧG66100ft.€831.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 31XG63 1/2 ίντσας Fnpt 75 πόδια 300 Psi
€754.29 /μονάδα