Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 31CC54 Συρραπτικό στεγών αέρα Πράσινο 1/4 ίντσας Npt | AG2ATJ

SPEEDAIRE 31CC54 Συρραπτικό Air Roofing Green 1/4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2ATJ Μοντέλο: 31CC54
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
€460.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρραπτικό στεγών αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM ανά λήψη0.037
ΧρώμαΠράσινο
Στέμμα1"
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Λειτουργία πυροδότησηςΕπικοινωνία
Gauge16
Ύψος12 1 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος ποδιού1/2 "έως 1 1/2"
Μήκος12 59 / 64 "
Χωρητικότητα περιοδικών160
Εύρος πίεσης75 έως 110 psi
Βάρος εργαλείου5.51 λίβρες
Πλάτος3 1 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)42.6
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8467195090

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 31CC54 Συρραπτικό Air Roofing Green 1/4 Inch Npt
€460.50 /μονάδα