Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 22YL04 Ελαστικό Inflator 1/4 ίντσες Μαύρο | AB7GKU

SPEEDAIRE 22YL04 φουσκωτό ελαστικών 1/4 ίντσας Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GKU Μοντέλο: 22YL04

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€75.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλεγκτής ελαστικών
Διακρίβωση0 έως 160 psi
Χρώμα / φινίρισμαΜαύρη
Διάσταση33-1 / 2 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγεθος1 / 4 "
Μέγεθος νήματος1/4 "(F) NPT
Που χρησιμοποιείται γιαΦούσκωμα και έλεγχος της πίεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Θερμοκρασία ασφαλούς αποθήκευσης. (122 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα / φινίρισμαΥλικόΤιμή
SPEEDAIRE 22YL02 Ελαστικό Inflator 1/4 ίντσες χρώμιο | AB7GKR 22yl02Chromeψευδάργυρος€70.30
SPEEDAIRE 22YL03 Ελαστικό Inflator 1/4 ίντσας Πολωνικά | AB7GKT 22yl03Πολωνικάψευδάργυρος€73.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22YL04 φουσκωτό ελαστικών 1/4 ίντσας Μαύρο
€75.39 /μονάδα