SPEEDAIRE 22UX63 Μηχανή χωρίς λάδι αέρα 2 Hp 70 Cfm Hub Mount | AB7FMX

SPEEDAIRE Βάση πλήμνης 22UX63 αέρα χωρίς λάδι 2 Hp 70 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FMX Μοντέλο: 22UX63

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€443.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM70
φινίρισμαΓκρί
Ύψος4.19 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2.5
Κέιγουεϊ1.56 "
Μήκος πληκτρολογίου1.56 "
Μήκος8"
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ροή αέρα68 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα80 PSI
Μέγιστη. RPM2000
ΒάσηΚέντρο / πόδι
Χωρίς φορτίο RPM2000
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος4.190 "
Συνολικό μήκος7.97 "
συνολικό πλάτος3.94 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 2 "
ΠεριστροφήCW
RPM @ Μέγ. Ροπή500
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.68 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος3.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1865
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςCFMΎψοςΜέγεθος θύραςΠεριστροφήShaft Dia.Μήκος άξοναHPΤιμή
SPEEDAIRE 22UX58 Oilless Air Motor 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€390.73
SPEEDAIRE 22UX59 Oilless Air Motor 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€330.23
SPEEDAIRE 22UX62 Μηχανή χωρίς λάδι αέρα 2 Hp 70 Cfm Hub Mount | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€607.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Βάση πλήμνης 22UX63 αέρα χωρίς λάδι 2 Hp 70 Cfm
€443.26 /μονάδα