Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 22UX59 Oilless Air Motor 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | AB7FMT

SPEEDAIRE 22UX59 Oilless Air Motor 0.4 Hp 30cfm Hub Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FMT Μοντέλο: 22UX59

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€328.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM30
φινίρισμαΓκρί
Ύψος4.09 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP0.42
Κέιγουεϊ1.41 "
Μήκος πληκτρολογίου1.41 "
Μήκος5.88 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ροή αέρα30 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα80 PSI
Μέγιστη. RPM2000
ΒάσηΚέντρο / πόδι
Χωρίς φορτίο RPM2000
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος4.09 "
Συνολικό μήκος5.73 "
συνολικό πλάτος3.94 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 4 "
ΠεριστροφήCW
RPM @ Μέγ. Ροπή500
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.12 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος3.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.9815
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςCFMΎψοςΜέγεθος θύραςΠεριστροφήShaft Dia.Μήκος άξοναHPΤιμή
SPEEDAIRE 22UX58 Oilless Air Motor 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€390.73
SPEEDAIRE 22UX62 Μηχανή χωρίς λάδι αέρα 2 Hp 70 Cfm Hub Mount | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€607.61
SPEEDAIRE 22UX63 Μηχανή χωρίς λάδι αέρα 2 Hp 70 Cfm Hub Mount | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€443.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22UX59 Oilless Air Motor 0.4 Hp 30cfm Hub Mount
€328.15 /μονάδα