Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Κύλινδρος αέρα 12.79 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE8EKB 6CRC0

SPEEDAIRE 2.00 NSR03.00 Κύλινδρος αέρα μήκους 12.79 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EKB Μοντέλο: 2.00NSR03.00Cross Ref: 6CRC0
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
€170.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης1-1 / 4 "-12
Συνολικό μήκος12.79 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1/4 "NPTF
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου0.88 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/2 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη επέκτασης ελατηρίου15 "
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου15 λίβρες
Κτύπημα3"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.188
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEK5 Κύλινδρος Αέρα Μονής Δράσης Διάμετρος 2 ιντσών | AE7MBQ 5ΖΕΚ54.85 "1 / 4 "NPT1"€130.12
SPEEDAIRE 5ZEK6 Κύλινδρος Αέρα Μονής Δράσης Διάμετρος 2 ιντσών | AE7MBR 5ΖΕΚ65.85 "1 / 4 "NPT2"€139.39
SPEEDAIRE 5ZEK7 Αεροκύλινδρος μονής δράσης 2 ιντσών διάτρησης | AE7MBT 5ΖΕΚ76.85 "1 / 4 "NPT3"€154.77
SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Κύλινδρος αέρα μονής ενεργείας 2 ίντσες Διάμετρος | AE8EKC 6CRC1 2.00NSR05.0018.85 "1/4 "NPTF5"€204.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2.00 NSR03.00 Κύλινδρος αέρα μήκους 12.79 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€170.22 /μονάδα