Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 1VEH7 Coated Air Hose 1/4 Inch Id x 12 Feet Nylon | AB3UEC

SPEEDAIRE 1VEH7 κουλουριασμένος σωλήνας αέρα 1/4 ίντσας Id x 12 πόδια Nylon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3UEC Μοντέλο: 1VEH7
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
€25.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας αέρα
ΧρώμαΚίτρινο ασφαλείας
Υλικό κάλυψηςNylon 12
Μέγεθος προσαρμογής1 / 4 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Μήκος12ft.
Μέγιστη. Πίεση185 psi
Μέγεθος NPT1/4 ίντσες
Εκτός Dia.5 / 16 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνNylon 12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3917330000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συνδετήρες (Male Rigid x Male Swivel)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.ΧρώμαΥλικό κάλυψηςΘερμ. ΕύροςΥλικό σωλήνωνΜέγεθος προσαρμογήςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 1VEH8 Coated Air Hose 1/4 Inch Id x 25 Feet Nylon | AB3UED 1VEH85 / 16 "Κίτρινο ασφαλείαςNylon 12-40 έως 176 βαθμούς FNylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.€32.00
SPEEDAIRE 1VEH9 Coated Air Hose 1/4 Inch Id x 50 Feet Nylon | AB3UEE 1VEH95 / 8 "Κίτρινο ασφαλείαςNylon 12-40 έως 176 βαθμούς FNylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.€39.22
SPEEDAIRE 1VEJ1 Coated Air Hose 3/8 Inch Id x 12 Feet Nylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Κίτρινο ασφαλείαςNylon 12-40 έως 176 βαθμούς FNylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.€44.59
SPEEDAIRE 1VEJ2 Coated Air Hose 3/8 Inch Id x 25 Feet Nylon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Κίτρινο ασφαλείαςNylon 12-40 έως 176 βαθμούς FNylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.€67.27
SPEEDAIRE 1VEJ3 Coated Air Hose 3/8 Inch Id x 50 Feet Nylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Κίτρινο ασφαλείαςNylon 12-40 έως 176 βαθμούς FNylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.€92.33
SPEEDAIRE 1VEJ4 Ελαστικός σωλήνας αέρα 1/2 ίντσας Id x 12 Feet Nylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Κίτρινο ασφαλείαςNylon 12-40 έως 176 βαθμούς FNylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.€66.19
SPEEDAIRE 1VEJ5 Ελαστικός σωλήνας αέρα 1/2 ίντσας Id x 25 πόδια Nylon | AB3UEK 1VEJ51 / 2 "Κίτρινο ασφαλείαςNylon 12-40 έως 176 βαθμούς FNylon 121 / 2 "1 / 2 "25ft.€95.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 1VEH7 κουλουριασμένος σωλήνας αέρα 1/4 ίντσας Id x 12 πόδια Nylon
€25.99 /μονάδα