Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 19D988 Gripper 3 Finger 45.86 Lbf | AA8NEF

SPEEDAIRE 19D988 Gripper 3 Finger 45.86 Lbf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NEF Μοντέλο: 19D988
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
€688.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρπαγας
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Κλειστό πλάτος42mm
Υλικό δάχτυλωνΆνθρακα
Ύψος70mm
Μήκος55mm
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας60 cpm
Μέγιστη πίεση87 PSI
Άνοιγμα πλάτους48mm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 60 σε C
Μέγεθος θύραςM5 x 0.8
Χαρακτηριστικά3 δάχτυλο, παράλληλο
Πλάτος70mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Εξωτερική δύναμη συγκράτησης LBF @ 72 PSI (42)
    • Εσωτερική δύναμη συγκράτησης LBF @ 72 PSI (45.86)
    • Εγκεφαλικό άνοιγμα / κλείσιμο (12 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος θύραςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 19D986 Gripper 3 Finger 3.6 Lbf | AA8NED 19D98630mm35mmM3 x 0.53 δάχτυλο, παράλληλο30mm€484.69
SPEEDAIRE 19D987 Gripper 3 Finger 18.43 Lbf | AA8NEE 19D98752mm44mmM5 x 0.83 δάχτυλο, παράλληλο52mm€605.93
SPEEDAIRE 19D989 Gripper 3 Finger 118 Lbf | AA8NEG 19D989106mm82mm1/8 RC3 δάχτυλο, παράλληλο106mm€1,042.23
SPEEDAIRE 19D990 Gripper 3 Finger Long 3.6 Lbf | ΑΑ8ΝΕΗ 19D99030mm43.5mmM3 x 0.53 δάχτυλο, παράλληλο, μακρύ κτύπημα30mm€492.83
SPEEDAIRE 19D991 Gripper 3 Finger Long 18.43 Lbf | AA8NEJ 19D99152mm58mmM5 x 0.83 δάχτυλο, παράλληλο, μακρύ κτύπημα52mm€616.46
SPEEDAIRE 19D992 Gripper 3 Finger Long 45.86 Lbf | ΑΑ8ΝΕΚ 19D99270mm77.5mmM5 x 0.83 δάχτυλο, παράλληλο, μακρύ κτύπημα70mm€699.71
SPEEDAIRE 19D993 Gripper 3 Finger Long 118 Lbf | AA8NEL 19D993106mm116mm1/8 RC3 δάχτυλο, παράλληλο, μακρύ κτύπημα106mm€1,101.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 19D988 Gripper 3 Finger 45.86 Lbf
€688.34 /μονάδα