Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 13X539 Brass Filter Ball Valve Ang. Mnpt 1/8 In | AA6GXA

SPEEDAIRE Σφαίρα βαλβίδας φίλτρου ορείχαλκου 13X539 Ang. Mnpt 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GXA Μοντέλο: 13X539

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα σφαιρικού φίλτρου
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος σώματοςΓωνία
Τύπος σύνδεσηςMNPT x MNPT
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης1 / 8 "NPT
Χειρισμός υλικούABS
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 725 psi
συνολικό ύψος1"
Συνολικό μήκος3.5 "
συνολικό πλάτος2.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Βαθμός πίεσηςWOG 725 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςNBR
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 100 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςIE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 13X540 Brass Filter Ball Valve Ang. Mnpt 1/4 ίντσες | AA6GXB 13X5401 / 4 "€37.47
SPEEDAIRE 13X541 Brass Filter Ball Valve Ang. Mnpt 3/8 σε | AA6GXC 13X5413 / 8 "€39.27
SPEEDAIRE 13X542 Brass Filter Ball Valve Ang. Mnpt 1/2 σε | AA6GXD 13X5421 / 2 "€39.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Σφαίρα βαλβίδας φίλτρου ορείχαλκου 13X539 Ang. Mnpt 1/8 In
€37.47 /μονάδα