Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM06.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 6 ιντσών AE6VWN 5VKU8

SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM06.00 Κύλινδρος αέρα 6 ιντσών, μύτη και άξονας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VWN Μοντέλο: 1.50DXPSRDM06.00Cross Ref: 5VKU8
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
€144.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΝτέλριν
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεΜύτη και περιστροφή
Νήμα στηρίγματος μύτης3 / 4 "-16
Συνολικό μήκος11.75 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.376 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "
Ροντ Ντία.0.437 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7 / 16-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα6"
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.477
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 1.50DSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα κτύπημα μύτη και περιστροφή | AE6LCT 5TRJ8 1.50DSRDM 01.006.5 "1"€20.62
SPEEDAIRE 1.50DSRDM02.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 2 ιντσών AE6LCU 5TRJ9 1.50DSRDM 02.007.5 "2"-
RFQ
SPEEDAIRE 1.50DSRDM03.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 3 ιντσών AE6LCV 5TRK0 1.50DSRDM 03.008.5 "3"€119.90
SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 Κύλινδρος αέρα 4 ιντσών Εγκεφαλικό επεισόδιο μύτης και περιστροφής | AE6LCW 5TRK1 1.50DSRDM 04.009.5 "4"€125.17
SPEEDAIRE 1.50DSRDM05.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 5 ιντσών AE6LCX 5TRK2 1.50DSRDM 05.0010.5 "5"€130.36
SPEEDAIRE 1.50DSRDM06.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 6 ιντσών AE6LCY 5TRK3 1.50DSRDM 06.0011.5 "6"€135.54
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 1 ιντσών AE6VWH 5VKU3 1.50DXPSRDM01.006.75 "1"€22.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM06.00 Κύλινδρος αέρα 6 ιντσών, μύτη και άξονας
€144.15 /μονάδα