Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Ηχείο γρίλιας 6 ίντσες | AC6UKJ 36H469

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Γρίλια Ηχείο 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UKJ Μοντέλο: SPG66TΣταυρός: 36H469
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
€43.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗχείο με μετασχηματιστή
Χρώμα περιβλήματοςΆσπρο
Απόκριση συχνότητας120Hz ~ 20kHz
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ15
συνολικό ύψος3"
Συνολικό μήκος9"
συνολικό πλάτος9"
Ευαισθησία91 +/- 3 dB
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή5W, 2.5W, 1W, 0.5W & 0.25W
ΧαρακτηριστικάΟροφή
Watt (RMS)10
Σύνθεση WooferΕπεξεργασμένο χαρτί
Woofer Dia. (Σε.)6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.98
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ισχύς σε βάτσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Ηχείο Εσωτερικός / εξωτερικός χώρος 9-1 / 2 ίντσες | AC6UKC 36Η460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Μέσα έξω€103.94
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Ηχείο Λευκό 9-1/2 ίντσας | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Μέσα έξω€103.33
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T Grille ηχείο 4 ίντσες | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Οροφή€45.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Γρίλια Ηχείο 6 ιντσών
€43.25 /μονάδα