Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Ηχείο Λευκό 9-1/2 ίντσας | AC6UKD 36H462

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Ηχείο Λευκό 9-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UKD Μοντέλο: SP4AWETWΣταυρός: 36H462
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
€103.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗχείο με μετασχηματιστή
Χρώμα περιβλήματοςΆσπρο
Απόκριση συχνότητας75Hz-20kHz
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ40
συνολικό ύψος9.5 "
Συνολικό μήκος6.5 "
συνολικό πλάτος6"
Ευαισθησία84 dB
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή20W, 15W, 10W & 5W
Tweeter Dia. (Σε.)3/4
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Watt (RMS)25
Βάρος5.5 λίβρες
Σύνθεση WooferΜίκα / πολυπροπυλένιο
Woofer Dia. (Σε.)4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.15
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σύνθεση Tweeter (Μετάξι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ισχύς σε βάτσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Ηχείο Εσωτερικός / εξωτερικός χώρος 9-1 / 2 ίντσες | AC6UKC 36Η460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Μέσα έξω€103.94
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T Grille ηχείο 4 ίντσες | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Οροφή€45.99
SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Ηχείο γρίλιας 6 ίντσες | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Οροφή€43.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Ηχείο Λευκό 9-1/2 ίντσες
€103.33 /μονάδα