SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB Κρεμαστό ηχείο εσωτερικού χώρου | AE4JHJ 5KZG2

SPECO TECHNOLOGIES Κρεμαστό ηχείο SP30PTB για εσωτερικούς χώρους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JHJ Μοντέλο: SP30PTBCross Ref: 5KZG2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€155.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗχείο μενταγιόν
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
περίβλημα ΥλικόABS πλαστικό
Απόκριση συχνότητας95Hz έως 20,000Hz
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ60
συνολικό ύψος5.5 "
Συνολικό μήκος8.25 "
συνολικό πλάτος8.25 "
Πατήματα ισχύος @ 75V30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W
Ευαισθησία92 +/- 2 dB
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή70 / 25V
Tweeter Dia. (Σε.)1/2
ΧαρακτηριστικάIndoor
Watt (RMS)30
Βάρος5 λίβρες
Σύνθεση WooferΠολυπροπυλένιο
Woofer Dia. (Σε.)5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σύνθεση Tweeter (Mylar)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Κρεμαστό ηχείο SP30PTB για εσωτερικούς χώρους
€155.28 /μονάδα