Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC BD080-400-0310 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.22 ιντσών Pk 10 | AF7WLB 22RH78

SPEC BD080-400-0310 Δίσκος ελατηρίου Chrome Εσωτερική διάμετρος 1.22 ίντσας Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7WLB Μοντέλο: BD080-400-0310Cross Ref: 22RH78

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€110.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)32377N
Εκτροπή @ Φόρτωση1.58mm
φινίρισμαφωσφορικό άλας
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)20384N
ΥλικόChrome
Μέγιστη. Εκτός Dia.3.15 "
Ελάχ. Μέσα Dia.1.22 "
συνολικό ύψος6.1mm
Πάχος4mm
ΧαρακτηριστικάΜετρικό ελατήριο δίσκου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτροπή @ ΦόρτωσηΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΠάχοςΤιμή
SPEC BD063-350 Ελατήριο δίσκου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.22 ίντσας Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm€92.75
SPEC BD070-200-0255 Δίσκος ελατήριο χρώμιο εσωτερική διάμετρος 1.004 ίντσα Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm€70.18
SPEC BD070-250-0305 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.201 ίντσες Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm€67.55
SPEC BD070-300 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.398 ιντσών Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm€70.70
SPEC BD070-300-0305 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.201 ίντσες Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm€70.70
SPEC BD070-400 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.398 ιντσών Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm€88.55
SPEC BD020-125 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 0.402 ίντσες Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm€45.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC BD080-400-0310 Δίσκος ελατηρίου Chrome Εσωτερική διάμετρος 1.22 ίντσας Pk 10
€110.95 /μονάδα