Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC BD045-250 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 0.882 ιντσών Pk 10 | AF7WJH 22RH32

SPEC BD045-250 Δίσκος ελατηρίου Chrome Εσωτερική διάμετρος 0.882 ίντσες Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7WJH Μοντέλο: BD045-250Cross Ref: 22RH32

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)13923N
Εκτροπή @ Φόρτωση0.75mm
φινίρισμαφωσφορικό άλας
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)8279N
ΥλικόChrome
Μέγιστη. Εκτός Dia.1.772 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.882 "
συνολικό ύψος3.5mm
Πάχος2.5mm
ΧαρακτηριστικάΜετρικό ελατήριο δίσκου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτροπή @ ΦόρτωσηΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΠάχοςΤιμή
SPEC BD063-350 Ελατήριο δίσκου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.22 ίντσας Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm€106.71
SPEC BD070-200-0255 Δίσκος ελατήριο χρώμιο εσωτερική διάμετρος 1.004 ίντσα Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm€80.73
SPEC BD070-250-0305 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.201 ίντσες Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm€77.70
SPEC BD070-300 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.398 ιντσών Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm€81.34
SPEC BD070-300-0305 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.201 ίντσες Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm€81.34
SPEC BD070-400 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 1.398 ιντσών Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm€101.86
SPEC BD020-125 Δίσκος ελατηρίου χρώμιο Εσωτερική διάμετρος 0.402 ίντσες Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm€40.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC BD045-250 Δίσκος ελατηρίου Chrome Εσωτερική διάμετρος 0.882 ίντσες Pk 10
€50.53 /μονάδα