Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC B3000135 Disc ελατήριο 1 Steel Belleville Pk 10 | AF7WBC 22RF56

SPEC B3000135 Δίσκος ελατηρίου 1 Steel Belleville Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7WBC Μοντέλο: B3000135Cross Ref: 22RF56
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
€187.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)3118
Εκτροπή @ Φόρτωση0.034 "
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος τρύπας3
Για μέγεθος ράβδου1
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)1721
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Εκτός Dia.3"
Ελάχ. Μέσα Dia.1"
συνολικό ύψος0.202 "
Πάχος0.135 "
ΧαρακτηριστικάBelleville Spring πλυντήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
SPEC B0187007 Δίσκος ελατηρίου 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€32.21
SPEC B0187010 Ελατήριο δίσκου 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€32.80
SPEC B0250009 Ελατήριο δίσκου 0.125 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€40.25
SPEC B0250013 Δίσκος ελατήριο 0.125 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€41.36
SPEC B0281010 Ελατήριο δίσκου 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€40.25
SPEC B0281013 Ελατήριο δίσκου 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€40.25
SPEC B0281015 Ελατήριο δίσκου 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€40.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC B3000135 Δίσκος ελατηρίου 1 Steel Belleville Pk 10
€187.64 /μονάδα