Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC B0250009 Ελατήριο δίσκου 0.125 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66

SPEC B0250009 Δίσκος ελατηρίου 0.125 Steel Belleville Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7VLM Μοντέλο: B0250009Cross Ref: 22RC66
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
€40.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)17
Εκτροπή @ Φόρτωση0.004 "
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος τρύπας0.25
Για μέγεθος ράβδου0.125
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)12
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.25 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.125 "
συνολικό ύψος0.017 "
Πάχος0.008 "
ΧαρακτηριστικάBelleville Spring πλυντήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
SPEC B0187007 Δίσκος ελατηρίου 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€32.21
SPEC B0187010 Ελατήριο δίσκου 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€32.80
SPEC B0250013 Δίσκος ελατήριο 0.125 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€41.36
SPEC B0281010 Ελατήριο δίσκου 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€40.25
SPEC B0281013 Ελατήριο δίσκου 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€40.25
SPEC B0281015 Ελατήριο δίσκου 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€40.25
SPEC B0312011 Ελατήριο δίσκου 0.15625 Steel Belleville Pk10 | AF7VLY 22RC76 B03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€40.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC B0250009 Δίσκος ελατηρίου 0.125 Steel Belleville Pk 10
€40.25 /μονάδα