Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC B1500100S1 Δίσκος ελατηρίου 0.65625 από ανοξείδωτο χάλυβα Belleville Pk 10 | AF7VYN 22RE94

SPEC B1500100S1 Δίσκος ελατηρίου 0.65625 από ανοξείδωτο χάλυβα Belleville Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7VYN Μοντέλο: B1500100S1Cross Ref: 22RE94

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€102.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)4585
Εκτροπή @ Φόρτωση0.032 "
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος τρύπας1.5
Για μέγεθος ράβδου0.65625
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)2672
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εκτός Dia.1.5 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.657 "
συνολικό ύψος0.14 "
Πάχος0.1 "
ΧαρακτηριστικάBelleville Spring πλυντήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
SPEC B0187007S Δίσκος ελατήριο 0.093 Ανοξείδωτο ατσάλι Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€35.14
SPEC B0187010S Disc Spring 0.093 Ανοξείδωτο ατσάλι Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€34.56
SPEC B0250013S Ελατήριο δίσκου 0.125 από ανοξείδωτο ατσάλι Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€10.50
SPEC B0281010S Ελατήριο δίσκου 0.138 από ανοξείδωτο ατσάλι Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "€44.89
SPEC B0281013S Ελατήριο δίσκου 0.138 από ανοξείδωτο ατσάλι Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "€46.86
SPEC B0281015S Ελατήριο δίσκου 0.138 από ανοξείδωτο ατσάλι Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€46.86
SPEC B0312011S Ελατήριο δίσκου 0.15625 Ανοξείδωτο ατσάλι Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€43.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC B1500100S1 Δίσκος ελατηρίου 0.65625 από ανοξείδωτο χάλυβα Belleville Pk 10
€102.87 /μονάδα