Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEC B1188105 Δίσκος ελατήριο 0.40625 Steel Belleville Pk10 | AF7VUP 22RE32

SPEC B1188105 Δίσκο ελατήριο 0.40625 Steel Belleville Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7VUP Μοντέλο: B1188105Cross Ref: 22RE32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)2812
Εκτροπή @ Φόρτωση0.016 "
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος τρύπας1.1875
Για μέγεθος ράβδου0.40625
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)2024
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Εκτός Dia.1.188 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.407 "
συνολικό ύψος0.125 "
Πάχος0.105 "
ΧαρακτηριστικάBelleville Spring πλυντήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318210090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
SPEC B0187007 Δίσκος ελατηρίου 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€32.21
SPEC B0187010 Ελατήριο δίσκου 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€32.80
SPEC B0250009 Ελατήριο δίσκου 0.125 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€40.25
SPEC B0250013 Δίσκος ελατήριο 0.125 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€41.36
SPEC B0281010 Ελατήριο δίσκου 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€40.25
SPEC B0281013 Ελατήριο δίσκου 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€40.25
SPEC B0281015 Ελατήριο δίσκου 0.138 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€40.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEC B1188105 Δίσκο ελατήριο 0.40625 Steel Belleville Pk10
€38.77 /μονάδα