Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES P601-532C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 6 x 6 x 4 Size, CPVC | AF7PLT 22EX84

SPEARS VALVES P601-532C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 6 x 6 x 4 Μέγεθος, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7PLT Μοντέλο: P601-532CCross Ref: 22EX84

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€155.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειώνοντας το Wye
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠιστοποίηση NSF CW για διαβρωτικά απόβλητα, IAPMO IGC 210 και ICC-ES PMG-1018
Τύπος σύνδεσηςHub
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση180 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα6 "x 6" x 4 "
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES P601-251C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 2 x 2 x 1-1/2 Size, CPVC | AF7PLN 22EX80 P601-251Γ280 PSI2 "x 2" x 1-1 / 2 "-
RFQ
SPEARS VALVES P601-338C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 3 x 3 x 2 Size, CPVC | AF7PLP 22EX81 P601-338Γ260 psi3 "x 3" x 2 "-
RFQ
SPEARS VALVES P601-420C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 4 x 4 x 2 Size, CPVC | AF7PLQ 22EX82 P601-420Γ220 psi4 "x 4" x 2 "-
RFQ
SPEARS VALVES P601-422C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 4 x 4 x 3 Size, CPVC | AF7PLR 22EX83 P601-422Γ220 psi4 "x 4" x 3 "-
RFQ
SPEARS VALVES P601-241C Wye, Hub x Hub x Hub, 2 x 1-1/2 x 1-1/2 Size, CPVC | BU8AVX P601-241Γ--€123.67
RFQ
SPEARS VALVES P601-257C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 2 x 1-1/2 x 2 Size, CPVC | BU8AWE P601-257Γ--€122.12
RFQ
SPEARS VALVES P601-337C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 3 x 3 x 1-1/2 Size, CPVC | BU8AWF P601-337Γ--€187.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES P601-532C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 6 x 6 x 4 Μέγεθος, CPVC
€155.44 /μονάδα