SPEARS VALVES P102-530C Μειωτήρας αύξησης, Hub x Hub, 6 x 3 Size, CPVC | AF7PKX 22EX61

SPEARS VALVES P102-530C Αύξηση Reducer, Hub x Hub, 6 x 3 Size, CPVC

Είδος: AF7PKX Μοντέλο: P102-530CCross Ref: 22EX61

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠιστοποίηση NSF CW για διαβρωτικά απόβλητα, IAPMO IGC 210 και ICC-ES PMG-1018
Τύπος σύνδεσηςHub
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση180 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα6 "x 3"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2555
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES P102-251C Μειωτήρας αύξησης, Hub x Hub, 2 x 1-1/2 Size, CPVC | AF7PKR 22EX56 P102-251Γ300 psi2 "x 1-1 / 2"€31.25
SPEARS VALVES P102-337C Μειωτήρας αύξησης, Hub x Hub, 3 x 1-1/2 Size, CPVC | AF7PKT 22EX57 P102-337Γ260 psi3 "x 1-1 / 2"-
RFQ
SPEARS VALVES P102-338C Μειωτήρας αύξησης, Hub x Hub, 3 x 2 Size, CPVC | AF7PKU 22EX58 P102-338Γ260 psi3 "x 2"€36.30
SPEARS VALVES P102-420C Μειωτήρας αύξησης, Hub x Hub, 4 x 2 Size, CPVC | AF7PKV 22EX59 P102-420Γ220 psi4 "x 2"-
RFQ
SPEARS VALVES P102-422C Μειωτήρας αύξησης, Hub x Hub, 4 x 3 Size, CPVC | AF7PKW 22EX60 P102-422Γ220 psi4 "x 3"-
RFQ
SPEARS VALVES P102-532C Μειωτήρας αύξησης, Hub x Hub, 6 x 4 Size, CPVC | AF7PKY 22EX62 P102-532Γ180 psi6 "x 4"-
RFQ
SPEARS VALVES P102-624C Μειωτήρας αύξησης, Hub x Hub, 10 x 4 Size, CPVC | BU7ZGZ P102-624Γ--€764.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES P102-530C Αύξηση Reducer, Hub x Hub, 6 x 3 Size, CPVC