SPEARS VALVES P101-060C Θηλυκός προσαρμογέας, FPT x Hub, μέγεθος 6, CPVC | AG9TFG 22EX04

SPEARS VALVES P101-060C Γυναικείος προσαρμογέας, FPT x Hub, 6 Size, CPVC

Στοιχείο: AG9TFG Μοντέλο: P101-060CCross Ref: 22EX04

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας θηλυκό
ΧρώμαΓκρί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF CW Certified for Corrosive Waste, Listed to ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018, For Labor Waste Drainage Applications
Τύπος σύνδεσηςFNPT x Hub
Υλικό τοποθέτησηςCPVC
Μέγιστη. Θερμ.220 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα6"
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα 40 DWV

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
SPEARS VALVES P101-015C Θηλυκός προσαρμογέας, FPT x Hub, μέγεθος 1-1/2, CPVC | AF7PHX 22EW99 P101-015ΓΠιστοποίηση NSF CW για διαβρωτικά απόβλητα, IAPMO IGC 210 και ICC-ES PMG-1018330 PSI200 βαθμοί F1.5 "40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-020C Θηλυκός προσαρμογέας, FPT x Hub, 2 Size, CPVC | AF7PHY 22EX01 P101-020ΓΠιστοποίηση NSF CW για διαβρωτικά απόβλητα, IAPMO IGC 210 και ICC-ES PMG-1018280 PSI200 βαθμοί F2"40€17.13
SPEARS VALVES P101-030C Θηλυκός προσαρμογέας, FPT x Hub, 3 Size, CPVC | AF7PHZ 22EX02 P101-030ΓΠιστοποίηση NSF CW για διαβρωτικά απόβλητα, IAPMO IGC 210 και ICC-ES PMG-1018260 psi200 βαθμοί F3"40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-040C Θηλυκός προσαρμογέας, FPT x Hub, μέγεθος 4, CPVC | AF7PJA 22EX03 P101-040ΓΠιστοποίηση NSF CW για διαβρωτικά απόβλητα, IAPMO IGC 210 και ICC-ES PMG-1018220 psi200 βαθμοί F4"40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-080C Θηλυκός προσαρμογέας, FPT x Hub, μέγεθος 8, CPVC | BU7ZGW P101-080Γ-----€479.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES P101-060C Γυναικείος προσαρμογέας, FPT x Hub, 6 Size, CPVC