Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 884-100C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 1 ίντσα x 10 Μέγεθος, CPVC | AG9TGX 22EY20

SPEARS VALVES 884-100C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 1 ίντσες x 10 Μέγεθος, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9TGX Μοντέλο: 884-100CΣταυρός: 22EY20

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μήκος10 "
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Πίεση420 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΘηλή σωλήνων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
SPEARS VALVES 884-020C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 1 ίντσα x 2 Μέγεθος, CPVC | AG9TGH 22EY07 884-020C2"€11.51
SPEARS VALVES 884-120C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 1 ίντσα x 12 Μέγεθος, CPVC | ΑΓ9ΘΓ 22ΕΥ30 884-120C12 "€37.77
SPEARS VALVES 884-005C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 1 ίντσα x στενό μέγεθος, CPVC | BU7KDE 884-005C-€5.27
RFQ
SPEARS VALVES 884-060C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 1 ίντσα x 6 Μέγεθος, CPVC | BU7KDV 884-060C-€10.79
RFQ
SPEARS VALVES 884-030C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 1 ίντσα x 3 Μέγεθος, CPVC | BU7KXY 884-030C-€7.54
RFQ
SPEARS VALVES 884-040C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 1 ίντσα x 4 Μέγεθος, CPVC | BU7KYH 884-040C-€8.23
RFQ
SPEARS VALVES 884-150C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 1 ίντσα x 15 Μέγεθος, CPVC | BU7LZH 884-150C-€29.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 884-100C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 1 ίντσες x 10 Μέγεθος, CPVC
€37.59 /μονάδα