Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 867-337SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 3 x 1-1/2 Inch Size, PVC | AC8VWH 3EDT7

SPEARS VALVES 867-337SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 3 x 1-1/2 Inch Size, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VWH Μοντέλο: 867-337SRCross Ref: 3EDT7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€166.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σέλας
Υλικό φλάντζαςEPDM
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.73F
Σύνδεση εξόδου1-1 / 2 "FIPT
Μέγεθος σωλήνα εξόδου1-1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας2-1 / 4 "
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6705
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES 867-335SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 3 x 1 Inch Size, PVC | AC8VWG 3EDT6 867-335 SR235 PSI73F1 "FIPT3"€151.38
SPEARS VALVES 867-338SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 3 x 2 Inch Size, PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338 SR235 PSI73F2 "FIPT3"€142.54
SPEARS VALVES 867-415SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 4 x 1/2 Inch Size, PVC | AC8VWK 3EDT9 867-415 SR235 PSI73F1/2 "FIPT4"€199.82
SPEARS VALVES 867-416SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 4 x 3/4 Inch Size, PVC | AC8VWL 3EDU1 867-416 SR235 PSI73F3/4 "FIPT4"€180.30
SPEARS VALVES 867-417SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 4 x 1 Inch Size, PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417 SR235 PSI73F1 "FIPT4"€180.30
SPEARS VALVES 867-419SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 4 x 1-1/2 Inch Size, PVC | AC8VWN 3EDU3 867-419 SR235 PSI73F1.54"€199.82
SPEARS VALVES 867-420SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 4 x 2 Inch Size, PVC | AC8VWP 3EDU4 867-420 SR235 PSI73F2 "FIPT4"€180.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 867-337SR Special Reinforced Clamp-On Saddle, EPDM, Zinc, 3 x 1-1/2 Inch Size, PVC
€166.08 /μονάδα