Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 8172-005 Tank Adapter, FPT x FPT, Neoprene Gasket, 1/2 Size, PVC | AC9CNW 3FMY2

SPEARS VALVES 8172-005 Αντάπτορας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, Μέγεθος 1/2, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9CNW Πρότυπο: 8172-005Cross Ref: 3FMY2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας δεξαμενής
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςNeoprene
Μήκος3"
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας1-1 / 2 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 73 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
SPEARS VALVES 8172-007 Tank Adapter, FPT x FPT, Neoprene Gasket, 3/4 Size, PVC | AC9CNX 3FMY3 8172-0073"3 / 4 "0 βαθμοί έως 73 βαθμοί F€105.77
SPEARS VALVES 8172-010 Προσαρμογέας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, 1 Μέγεθος, PVC | AC9CNY 3FMY4 8172-0103 1 / 3 "1"0 βαθμοί έως 73 βαθμοί F€122.48
SPEARS VALVES 8172-012 Tank Adapter, FPT x FPT, Gasket Neoprene, 1-1/4 Μέγεθος | AC9CNZ 3FMY5 8172-0123 13 / 32 "1.25 "0 βαθμοί έως 73 βαθμοί F€152.81
SPEARS VALVES 8172-015 Tank Adapter, FPT x FPT, Neoprene Gasket, 1-1/2 Size, PVC | AC9CPA 3FMY6 8172-0153.5931.5 "0 βαθμοί έως 73 βαθμοί F€172.88
SPEARS VALVES 8172-020 Αντάπτορας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, 2 Μέγεθος, PVC | AC9CPB 3FMY7 8172-0204.125 "2"0 βαθμοί έως 73 βαθμοί F€238.97
SPEARS VALVES 8172-030 Tank Adapter, FPT x FPT, Neoprene Gasket, 3 Size, PVC | AC9CPC 3FMY8 8172-0305.5 "3"40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€378.91
SPEARS VALVES 8172-007BC Tank Adapter, FPT x FPT, Neoprene Gasket, 3/4 Size, PVC | BU7BHH 8172-007BC---€81.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 8172-005 Αντάπτορας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, Μέγεθος 1/2, PVC
€97.28 /μονάδα