Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 8059-010SR Special Reinforced Union, Socket x FPT, FKM, 1 Size, PVC | AC9CHZ 3FLP9

SPEARS VALVES 8059-010SR Special Reinforced Union, Socket x FPT, FKM, 1 Size, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9CHZ Μοντέλο: 8059-010SRCross Ref: 3FLP9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςPVC, ανοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x FNPT
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES 8059-005SR Special Reinforced Union, Socket x FPT, FKM, 1/2 Size, PVC | AC9CHX 3FLP7 8059-005 SR1 / 2 "€41.38
SPEARS VALVES 8059-007SR Special Reinforced Union, Socket x FPT, FKM, 3/4 Size, PVC | AC9CHY 3FLP8 8059-007 SR3 / 4 "€55.79
SPEARS VALVES 8059-012SR Special Reinforced Union, Socket x FPT, FKM, 1-1/4 Size, PVC | AC9CJA 3FLR1 8059-012 SR1.25 "€136.20
SPEARS VALVES 8059-015SR Special Reinforced Union, Socket x FPT, FKM, 1-1/2 Size, PVC | AC9CJB 3FLR2 8059-015 SR1.5 "€159.44
SPEARS VALVES 8059-020SR Special Reinforced Union, Socket x FPT, FKM, 2 Size, PVC | AC9CJC 3FLR3 8059-020 SR2"€227.59
SPEARS VALVES 8055-010SR Special Reinforced Union, FPT x Spigot, FKM, 1 Size, PVC | BU7AAU 8055-010 SR-€48.38
RFQ
SPEARS VALVES 8055-020SR Special Reinforced Union, FPT x Spigot, FKM, 2 Size, PVC | BU7AAY 8055-020 SR-€117.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 8059-010SR Special Reinforced Union, Socket x FPT, FKM, 1 Size, PVC
€71.78 /μονάδα