Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 466E-415 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 4 x 1/2 Size, PVC | AC8WDT 3EFH4

SPEARS VALVES 466E-415 σφιγκτήρας σέλα, υποδοχή, EPDM, ψευδάργυρο μπουλόνι, μέγεθος 4 x 1/2, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WDT Μοντέλο: 466E-415Cross Ref: 3EFH4
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
€169.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σέλας
Υλικό φλάντζαςEPDM
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.73F
Σύνδεση εξόδου1/2 "(F) Υποδοχή
Μέγεθος σωλήνα εξόδου1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα4"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας1-1 / 8 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣύνδεση εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES 466E-247 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 1/2 Size, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) Υποδοχή2"€106.19
SPEARS VALVES 466E-248 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 3/4 Size, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) Υποδοχή2"€105.28
SPEARS VALVES 466E-249 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 1 Size, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSIΥποδοχή 1 "(F)2"€100.31
SPEARS VALVES 466E-333 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1/2 Size, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) Υποδοχή3"€111.50
SPEARS VALVES 466E-334 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 3/4 Size, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) Υποδοχή3"€135.19
SPEARS VALVES 466E-335 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1 Size, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSIΥποδοχή 1 "(F)3"€116.69
SPEARS VALVES 466E-337 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1-1/2 Size, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSIΥποδοχή 1-1 / 2 "(F)3"€135.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 466E-415 σφιγκτήρας σέλα, υποδοχή, EPDM, ψευδάργυρο μπουλόνι, μέγεθος 4 x 1/2, PVC
€169.17 /μονάδα