SPEARS VALVES 3622-040 Standard Ball Valve, Socket, EPDM, 4 Size, PVC | AF6ZKN 20RK61

SPEARS VALVES 3622-040 Standard Ball Valve, Socket, EPDM, 4 Size, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6ZKN Πρότυπο: 3622-040Σταυρός: 20RK61

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,236.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF 61 Παράρτημα Ζ
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x FPT
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςTee
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα4"
ΛιμάνιΥποδοχή / σωλήνας
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςEPDM
Υλικό μίσχωνPVC
Τύπος μίσχουΠολυ
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.03
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481805090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES 3622-025 Standard Ball Valve, Socket, EPDM, 2-1/2 Size, PVC | AF6ZKL 20RK59 3622-02521 / 2 "€590.05
SPEARS VALVES 3622-030 Standard Ball Valve, Socket, EPDM, 3 Size, PVC | AF6ZKM 20RK60 3622-0303"€773.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 3622-040 Standard Ball Valve, Socket, EPDM, 4 Size, PVC
€1,236.55 /μονάδα