Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 2031-020C Gate Valve, Threaded, FKM, 2 Size, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7WWW Μοντέλο: 2031-020CCross Ref: 4GXT5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€681.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςCPVC
Στυλ καπόΒιδωτές
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3 59 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό μίσχωνCPVC
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center6-59 / 64 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςCPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
SPEARS VALVES 2031-005C Gate Valve, Threaded, FKM, 1/2 Size, CPVC | AD7WWQ 4GXR9 2031-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€232.48
SPEARS VALVES 2031-007C Gate Valve, Threaded, FKM, 3/4 Size, CPVC | AD7WWR 4GXT1 2031-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€242.96
SPEARS VALVES 2031-010C Gate Valve, Threaded, FKM, 1 Size, CPVC | AD7WWT 4GXT2 2031-010C3 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€265.05
SPEARS VALVES 2031-012C Gate Valve, Threaded, FKM, 1-1/4 Size, CPVC | AD7WWU 4GXT3 2031-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "€536.73
SPEARS VALVES 2031-015C Gate Valve, Threaded, FKM, 1-1/2 Size, CPVC | AD7WWV 4GXT4 2031-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "€522.43
SPEARS VALVES 2031-025C Gate Valve, Threaded, FKM, 2-1/2 Size, CPVC | BZ4LZT 2031-025C---€1,647.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 2031-020C Gate Valve, Threaded, FKM, 2 Size, CPVC
€681.78 /μονάδα