Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 1881-060 Θηλή, με σπείρωμα ένα άκρο, Σχέδιο 80, 3/8 x 6 Μέγεθος, PVC | AC9LHL 3HFN9

SPEARS VALVES 1881-060 Θηλή, Threaded One End, Schedule 80, 3/8 x 6 Size, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LHL Πρότυπο: 1881-060Cross Ref: 3HFN9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςMNPT x Υποδοχή ολίσθησης
Μήκος6"
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση460 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΝήμα στο ένα άκρο, MNPT x Slip Socket

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
SPEARS VALVES 1881-020 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3/8 x 2 Size, PVC | AC9LHH 3HFN6 1881-0202"€2.55
SPEARS VALVES 1881-030 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3/8 x 3 Size, PVC | AC9LHJ 3HFN7 1881-0303"€3.37
SPEARS VALVES 1881-040 Θηλή, με σπείρωμα ένα άκρο, Σχέδιο 80, 3/8 x 4 Μέγεθος, PVC | AC9LHK 3HFN8 1881-0404"€5.05
SPEARS VALVES 1881-120 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3/8 x 12 Size, PVC | AC9LHM 3HFP1 1881-12012 "€9.08
SPEARS VALVES 1881-150 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3/8 x 15 Size, PVC | BU7PWG 1881-150-€7.88
RFQ
SPEARS VALVES 1881-140 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3/8 x 14 Size, PVC | BU7PWJ 1881-140-€7.52
RFQ
SPEARS VALVES 1881-160 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3/8 x 16 Size, PVC | BU7PWL 1881-160-€8.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 1881-060 Θηλή, Threaded One End, Schedule 80, 3/8 x 6 Size, PVC
€5.92 /μονάδα