SPEAKMAN SE-580 Επιτοίχιο πλύσιμο ματιών, στρογγυλό πλαστικό μπολ, κίτρινο | AJ8CPG

SPEAKMAN SE-580 Επιτοίχιο Μάτι, Στρογγυλό Πλαστικό Μπολ, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8CPG Μοντέλο: SE-580

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€540.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος σύνδεσης1/2 "NPT Γυναίκα
Τύπος σύνδεσηςΣπειροειδής σωλήνας
φινίρισμαDuraJade Σκόνη-παλτό
Ρυθμός ροής3.2 GPM @ 30 PSI
HandleΠλευρά
Ύψος11.5 "
Τύπος εγκατάστασηςΤοίχου
Μήκος14.44 "
Τύπος βαλβίδαςBall Valve
Πλάτος14.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6125
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το επίτοιχο eyewash Speakman SE-580 προστατεύει τα μάτια των χρηστών από τραυματισμούς που σχετίζονται με χημικά. Αυτό το πλύσιμο ματιών Speakman παρέχει μια απαλή ροή νερού για την απομάκρυνση των ρύπων από τα μάτια.

Χαρακτηριστικά:

  • Το επίτοιχο eyewash Speakman SE-580 διαθέτει επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη βαλβίδα ανοίγματος.
  • Διαθέτει πλαστική κατασκευή αμαξώματος για δομική ακαμψία και εξαιρετική θερμομόνωση.
  • Αυτό το επιτοίχιο οφθαλμικό πλύσιμο είναι εξοπλισμένο με έναν ενεργοποιητή λαβής ώθησης από ανοξείδωτο χάλυβα που ενεργοποιεί μια σφαιρική βαλβίδα που παραμένει ανοιχτή, διευκολύνοντας τη λειτουργία hands-free.
  • Αποτελείται από θηλυκή ορειχάλκινη είσοδο 1/2 ίντσας για ασφαλή εφαρμογή εισόδου.
  • Αυτό το πλύσιμο ματιών έχει ένα καθολικό σήμα έκτακτης ανάγκης για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Αυτό το πλύσιμο ματιών Speakman είναι εξοπλισμένο με κίτρινο γυαλί πολυπροπυλένιο με μπολ σταθεροποιητή UV για να αντιστέκεται στην επιφάνειά του να φθείρεται.
  • Διαθέτει επιπλέον καλύμματα σκόνης με αναστροφή στις εξόδους ψεκασμού για να αποτρέπεται η είσοδος σωματιδίων σκόνης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI
  • ΙΣΕΑ
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο ρυθμός ροής του οφθαλμικού πλύσης τοίχου Speakman SE-580;

Α. Έχει ρυθμό ροής 3.18 GPM σε πίεση 30 PSI.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN SE-580 Επιτοίχιο Μάτι, Στρογγυλό Πλαστικό Μπολ, Κίτρινο
€540.04 /μονάδα