SPEAKMAN SE-1200 Σύστημα συνδυασμού ντους & πλύσης ματιών & προσώπου, βάση δαπέδου, πράσινο | AF7YZM 23PA25

SPEAKMAN SE-1200 Σύστημα συνδυασμού ντους & πλύσης ματιών & προσώπου, βάση δαπέδου, πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YZM Μοντέλο: SE-1200Cross Ref: 23pa25

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,773.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυστικό ντους με πρόσωπο / πλύσιμο ματιών
Μπολ Ντιά.15 "
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΠιέστε λαβή
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μπολπλαστικός
Υλικό τοποθέτησηςπλαστικός
Μέγεθος προσαρμογής1.25 "
Επικεφαλής Ντία.2-1 / 5 "
Ύψος93 "
ΒάσηΣτάχυον
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Μήκος λαβής ντους45-1 / 2 "
Υλικό λαβής ντουςπλαστικός
Η κεφαλή ντους ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη ράβδο
Υλικό κεφαλής ντουςπλαστικός
Υλικό βαλβίδωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.63
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)88.27
Πλάτος πλοίου (cm)39.67
Κωδικός ΕΣ8424909080

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN SE-1200 Σύστημα συνδυασμού ντους & πλύσης ματιών & προσώπου, βάση δαπέδου, πράσινο
€1,773.37 /μονάδα