Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEAKMAN SC-1210-AF Χερούλι ντουζιέρας δύο λαβών 2.2 Gpm | AC6LHQ 34D894

SPEAKMAN SC-1210-AF Μπρούτζινο ντους με δύο λαβές 2.2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LHQ Μοντέλο: SC-1210-AFΣταυρός: 34D894

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€888.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους δύο λαβών
Χρώμα / φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
σύνδεση1 / 2 "
Βάθος7"
Διάμετρος προσώπου2 3 / 4 "
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΤο WaterSense εγκρίθηκε
Χειριστείτε το φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Τύπος λαβήςΣταυρός
Ύψος24 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή2.2 gpm
Αντικατάσταση κασέταςΚεραμικός
ΧαρακτηριστικάΙσορροπία πίεσης
Σχεδιασμός βαλβίδωνΙσορροπία πίεσης
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)64.01
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8481801020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN SC-1210-AF Μπρούτζινο ντους με δύο λαβές 2.2 Gpm
€888.27 /μονάδα