SPEAKMAN S-8822-CA-E Μεταλλική, Πλαστική, SS Βρύση Μπάνιου, Τύπος Λαβής Αισθητήρας | CD2HKC 46AE51

SPEAKMAN S-8822-CA-E Μεταλλικό, Πλαστικό, Βρύση Μπάνιου SS, Τύπος λαβής αισθητήρα

Στοιχείο: CD2HKC Μοντέλο: S-8822-CA-ECross Ref: 46AE51

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Συμβατό με ADAΝαι
Υλικό σώματοςΜέταλλο, πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι
σύνδεση3/8 "Συμπίεση
Τύπος αποστράγγισηςΝ/Α
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Τύπος εξόδου ροήςΣπρέι
Ρυθμός ροής0.50 GPM
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΤο WaterSense εγκρίθηκε
Τύπος λαβήςΝ/Α
Ύψος5.75 "
Συναρμολόγηση Hole Center to Center8"
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αριθμός λαβών0
Αριθμός οπών3
Πηγή ενέργειαςΤροφοδοσία AC
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Εύρος αισθητήρων5 "έως 7"
ShapeΧαμηλό τόξο
Μήκος σωλήνων5"
Θερμ. ΕλεγχοςΝΑΙ
Τύπος βαλβίδαςΣυμπίεση
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.97

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΥλικό σώματοςσύνδεσηΑριθμός λαβώνΑριθμός οπώνΠηγή ενέργειαςΕύρος αισθητήρωνShapeΤιμή
SPEAKMAN SC-3004-FC-LD Βρύση Μπρούτζινη Λεπίδα Καρπού 2.2 Gpm | AF9TPX 30UL86 SC-3004-FC-LDΚατάστρωμαΟρείχαλκος1/2 "NPSM23---€459.31
SPEAKMAN S-8720-CA-E Μέταλλο, πλαστικό, βρύση μπάνιου SS, Τύπος λαβής αισθητήρα | CD2FFN 46ΑΕ37 S-8720-CA-ΕΕπιφάνειαΜέταλλο, πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι3/8 "Συμπίεση-3Μπαταρία5 "έως 7"Χαμηλό τόξο-
RFQ
SPEAKMAN S-9100-CA-E Μεταλλικό, Πλαστικό, SS Βρύση Μπάνιου, Τύπος Λαβής Αισθητήρας | CD2HJY 46AD88 S-9100-CA-ΕΕπιφάνειαΜέταλλο, πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι3/8 "Συμπίεση-1Μπαταρία6 "έως 8"λαιμό χήνας-
RFQ
SPEAKMAN S-8701-CA-E Μεταλλικό, Πλαστικό, SS Βρύση μπάνιου, Τύπος λαβής αισθητήρα | CD2HJZ 46AE31 S-8701-CA-ΕΕπιφάνειαΜέταλλο, πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι3/8 "Συμπίεση-1Μπαταρία5 "έως 7"Χαμηλό τόξο-
RFQ
SPEAKMAN S-8721-CA-E Μεταλλική, Πλαστική, SS Βρύση Μπάνιου, Τύπος Λαβής Αισθητήρας | CD2HKA 46AE38 S-8721-CA-ΕΕπιφάνειαΜέταλλο, πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι3/8 "Συμπίεση-3Μπαταρία5 "έως 7"Χαμηλό τόξο-
RFQ
SPEAKMAN S-8810-CA-E Μεταλλικό, Πλαστικό, SS Βρύση Μπάνιου, Τύπος Λαβής Αισθητήρα | CD2HKB 46AE44 S-8810-CA-ΕΕπιφάνειαΜέταλλο, πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι3/8 "Συμπίεση-1Τροφοδοσία AC5 "έως 7"Χαμηλό τόξο-
RFQ
SPEAKMAN S-9101-CA-E Μεταλλική, Πλαστική, SS Βρύση μπάνιου, Τύπος λαβής αισθητήρα | CD2HKD 46AE55 S-9101-CA-ΕΕπιφάνειαΜέταλλο, πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι3/8 "Συμπίεση-1Μπαταρία6 "έως 8"λαιμό χήνας-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN S-8822-CA-E Μεταλλικό, Πλαστικό, Βρύση Μπάνιου SS, Τύπος λαβής αισθητήρα