Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEAKMAN S-2560-BN Ντουζιέρα και φλάντζα σταθερό | AG9TKD 22FD96

SPEAKMAN S-2560-BN Βραχίονας και φλάντζα σταθεροποιημένο νικέλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9TKD Μοντέλο: S-2560-BNCross Ref: 22FD96

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€94.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους
Τύπος κατηγορίαςΌπλα ντους
φινίρισμαΒουρτσισμένο νικέλιο
ΥλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)8.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Κωδικός ΕΣ7907001000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤιμή
SPEAKMAN S-2560 Ντους και φλάντζα σταθερό χρώμιο | AG9TKC 22FD95 S-2560Chrome€93.80
SPEAKMAN S-2561-BN Ντους νικελίου και φλάντζας | AG9TKF 22FD98 S-2561-BNΒουρτσισμένο νικέλιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN S-2560-BN Βραχίονας και φλάντζα σταθεροποιημένο νικέλιο
€94.42 /μονάδα