Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEAKMAN RPG11-0033-PC Λαβή μέτρησης κρύο χρώμιο διάμετρος 4.75 In | AD8XPD 4NGW8

SPEAKMAN RPG11-0033-PC δοσομετρική λαβή Διάμετρος κρύου χρωμίου 4.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XPD Μοντέλο: RPG11-0033-PCCross Ref: 4NGW8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή μέτρησης κρύου
φινίρισμαChrome
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909985
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
SPEAKMAN RPG11-0032-PC Λαβή μέτρησης Ζεστό διάμετρο χρωμίου 4.75 In | AD8XPC 4NGW7 RPG11-0032-Η / ΥΛαβή θερμής μέτρησης€73.76
SPEAKMAN RPG11-0034-PC Λαβή μέτρησης Απλό διάμετρο χρωμίου 4.75 In | AD8XPN 4NGX9 RPG11-0034-Η / ΥΛαβή μέτρησης-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN RPG11-0033-PC δοσομετρική λαβή Διάμετρος κρύου χρωμίου 4.75 ίντσες
€73.75 /μονάδα