Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOVELLA 14-839543-51 Σετ γάντζων Mfr. No (15) R1 - 853207-51 | AH6EUU 35YR15

SOVELLA 14-839543-51 Σετ γάντζων Mfr. Νο (15) R1 - 853207-51

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6EUU Μοντέλο: 14-839543-51Σταυρός: 35YR15
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
€563.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ γάντζων
ΣυναρμολογημένοΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
Βάθος4.5 "
φινίρισμαΦυσικό
Ύψος7"
Σχήμα τρύπαςΤετράγωνα
Μέγεθος τρύπας23 / 64 "
Απόσταση οπών1"
Αξιολόγηση φορτίου22 έως 44 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςFI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SOVELLA 14-839541-51 Σετ γάντζων Mfr. No (5) R1 - 853208-51 | AH6EUR 35YR13 14-839541-51€184.66
SOVELLA 14-839542-51 Σετ γάντζων Mfr. No (5) R1 - 853207-51 | AH6EUT 35YR14 14-839542-51€394.97
SOVELLA 14-839544-51 Σετ γάντζων Mfr. No (10) R1 - 853207-51 | AH6EUV 35YR16 14-839544-51€817.18
SOVELLA 14-839545-51 Σετ γάντζων Mfr. No (10) R1 - 853208-51 | AH6EUW 35YR17 14-839545-51€958.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOVELLA 14-839543-51 Σετ γάντζων Mfr. Νο (15) R1 - 853207-51
€563.23 /μονάδα