SOUTHWORTH LL1.1-26-2036 Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού 1100 Lb. 115v 1 Φάση | AE4XCN 5NP23

SOUTHWORTH LL1.1-26-2036 Scissor Lift Table 1100 Lb. 115v 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XCN Μοντέλο: LL1.1-26-2036Κωδ. Cross: 5NP23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,988.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
HP1/2
Χωρητικότητα φορτίου1100 λίβρες
Χαμηλό ύψος5-1 / 2 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Powered ByΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος31-1 / 2 "
Δευτερόλεπτα ταχύτητας16
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.4
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό πλαισίωνHPΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΤάσηΤιμή
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Tableαλίδι Ανελκυστήρας Τραπέζι 300 Lb. Μήκος 23 ίντσας | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Χάλυβας και αλουμίνιο-23.187 "Σταθερό22.187 "Χειροκίνητο-€1,329.48
SOUTHWORTH ZLS2-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 44 "x 48" 2000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό42 "Ηλεκτρικό115V€14,740.52
SOUTHWORTH ZLS2-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 50 "x 48" 2000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό50 "Ηλεκτρικό115V€15,720.55
SOUTHWORTH ZLS4-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 44 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό44 "Ηλεκτρικό115V€14,323.30
SOUTHWORTH ZLS4-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 50 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό50 "Ηλεκτρικό115V€15,268.71
SOUTHWORTH LS4-36 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 24 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό24 "Ηλεκτρικό115V€8,578.08
SOUTHWORTH LS4-36 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 36 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό36 "Ηλεκτρικό115V€8,631.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWORTH LL1.1-26-2036 Scissor Lift Table 1100 Lb. 115v 1 φάση
€5,988.60 /μονάδα