SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC Scissor Lift Cart 550 Lb. Steel Fixed | AF4JQT 8YDD6

SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC Scissor Lift Cart 550 Lb. Ατσάλι Σταθερό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4JQT Μοντέλο: CLL05.5-26-2440-DCCross Ref: 8YDD6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,790.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
Χαμηλό ύψος10-1 / 2 "
Μήκος πλατφόρμας40 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος36-1 / 2 "
Δευτερόλεπτα ταχύτητας7
Τάση12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 174.63
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC Scissor Lift Cart 550 Lb. Ατσάλι Σταθερό
€7,790.41 /μονάδα