Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOUTHWIRE COMPANY 68580021 Metal Clad 12 AWG 3 with Ground 25 feet | AF6VVM 20KZ51

SOUTHWIRE COMPANY 68580021 Μεταλλική επένδυση 12 AWG 3 με έδαφος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VVM Μοντέλο: 68580021Cross Ref: 20KZ51

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταλλικό ντυμένο θωρακισμένο καλώδιο
Τύπος καλωδίουMC
Χρώμα μπουφάνΑσημένιο
Υλικό μπουφάνΑλουμίνιο
Μέγιστη. Amps20
Ονομαστική εκτός Dia.0.475 "
Αριθμός αγωγών2 με έδαφος
Μήκος καρούλι25ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΣτερεά
Θερμ. Εκτίμηση-14 βαθμούς έως 90 βαθμούς C ξηρό
Τάση600V
Μέγεθος καλωδίου12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8544493080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛανθάνον / ΣτερεόΧρώμα μπουφάνΜέγιστη. AmpsΜέγεθος καλωδίουΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΑριθμός γραμμώνΜέγεθοςΤιμή
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68579201 Μεταλλική επένδυση 14 AWG 3 με γείωση 250 πόδια | AF6VMC 20KZ43 68579201ΣτερεάΑσημένιο1514 AWG0.439 "2 με έδαφος--€276.40
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68579202 Μεταλλική επένδυση 14 AWG 3 με έδαφος 1000 πόδια | AF6VMD 20KZ44 68579202ΣτερεάΑσημένιο1514 AWG0.439 "2 με έδαφος--€1,183.93
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68582621 Μεταλλική επένδυση 14 AWG 3 με γείωση 25 πόδια | AF6VME 20KZ45 68582621ΣτερεάΑσημένιο1514 AWG0.464 "3 με έδαφος--€70.61
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68582622 Μεταλλικό ντυμένο 14 AWG 4 με γείωση 50 πόδια AF6VMF 20KZ46 68582622ΣτερεάΑσημένιο1514 AWG0.464 "3 με έδαφος--€128.32
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68579221 Μεταλλική επένδυση 14 AWG 3 με γείωση 25 πόδια | AF6VVE 20KZ40 68579221ΣτερεάΑσημένιο1514 AWG0.439 "2 με έδαφος--€56.74
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68579222 Μεταλλική επένδυση 14 AWG 3 με γείωση 50 πόδια | AF6VVF 20KZ41 68579222ΣτερεάΑσημένιο1514 AWG0.439 "2 με έδαφος--€108.20
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68579223 Μεταλλική επένδυση 14 AWG 3 με γείωση 100 πόδια | AF6VVG 20KZ42 68579223ΣτερεάΑσημένιο1514 AWG0.439 "2 με έδαφος--€190.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 68580021 Μεταλλική επένδυση 12 AWG 3 με έδαφος 25 πόδια
€64.82 /μονάδα