Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOUTHWIRE COMPANY 63136840 Ηλεκτρολογικό κιτ δοκιμής | CG6KQR BEKIT-3

SOUTHWIRE COMPANY 63136840 Ηλεκτρικό κιτ δοκιμής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6KQR Μοντέλο: 63136840Σταυρός: BEKIT-3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κιτ δοκιμής
Βάθος11.75 "
Ύψος10.25 "
Πλάτος7.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SOUTHWIRE COMPANY 65031340 Electrical Test Kit, 600 V | CG6KZM 10037K 65031340-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 59992540 Ηλεκτρολογικό κιτ δοκιμής | CG6LAD 10036K 59992540-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 63136840 Ηλεκτρικό κιτ δοκιμής
€6.30 /μονάδα