SOLER & PALAU TRC500-230 Energy Recovery Ventilator 230v 600 Cfm | AA4FKQ 12K691

SOLER & PALAU TRC500-230 Αναπνευστήρας Ανάκτησης Ενέργειας 230v 600 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4FKQ Μοντέλο: TRC500-230Σταυρός: 12K691

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,098.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας ανάκτησης ενέργειας
CFM @ 0.125 ίντσες. SP660
CFM @ 0.250 ίντσες. SP540
CFM @ 0.375 ίντσες. SP520
CFM @ 0.500 ίντσες. SP500
CFM @ 0.625 ίντσες. SP450
CFM @ 0.750 ίντσες. SP415
CFM @ 0.875 ίντσες. SP380
CFM @ 1.000 ίντσες. SP338
Ύψος στέγασης33.875 "
Μήκος στέγασης16.375 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης46.25 "
Hz60
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου8 ίντσες
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου12 ίντσες
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.122 βαθμοί F
Κινητήρας HP.6
Στροφές κινητήρα1625
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Τοποθεσία τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΣτατική πλάκα
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.57
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blower Wheel Dia. (Σε.) (7)
    • Τροχός ανάκτησης ενέργειας (Στατικός πυρήνας)
    • Ύψος εσωτερικής εισαγωγής αέρα (In.) (8)
    • Πλάτος εισαγωγής αέρα εσωτερικού χώρου (In.) (12)
    • Ύψος εκκένωσης αέρα εξωτερικού χώρου (σε.) (8)
    • Πλάτος εκκένωσης αέρα εξωτερικού χώρου (In.) (12)
    • Ύψος εισαγωγής εξωτερικού αέρα (In.) (8)
    • Πλάτος εισαγωγής εξωτερικού αέρα (In.) (12)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLER & PALAU TRC500-230 Αναπνευστήρας Ανάκτησης Ενέργειας 230v 600 Cfm
€6,098.14 /μονάδα