SOLER & PALAU PV-100XPS Στεγνωτήρας Ανεμιστήρας Αγωγός 115v 9-1 / 2 Διάμετρος | AF2QAY 6XAR4

SOLER & PALAU PV-100XPS Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1/2 Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QAY Μοντέλο: PV-100XPSCross Ref: 6XAR4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€533.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας αγωγού στεγνωτήρα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP153
CFM @ 0.200 ίντσες. SP130
CFM @ 0.400 ίντσες. SP114
CFM @ 0.600 ίντσες. SP97
CFM @ 0.800 ίντσες. SP84
CFM @ 1.000 ίντσες. SP80
CFM @ 1.500 ίντσες. SP34
Αγωγός Dia.4"
Στέγαση Dia.9-1 / 2 "
Ύψος στέγασης7.625 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.4"
Μέγιστη. Amps0.7
Στροφές κινητήρα2880
Τάση115 VAC
Watts84
Τύπος τροχούΚλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.49
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.200 ίντσες. SPΤιμή
SOLER & PALAU IL-115 Στεγνωτήρας Ανεμιστήρας Αγωγός 115v 9-1 / 2 Διάμετρος | AA4FKM 12K688 IL-115136€864.69
SOLER & PALAU IL-230 Στεγνωτήρας Ανεμιστήρας Αγωγός 115v 9-1 / 2 Διάμετρος | AA4FKN 12K689 IL-230136€873.78
SOLER & PALAU DBF-100XC Στεγνωτήρας Αγωγός Ανεμιστήρας 115v 9-1 / 2 AF2QAZ 6XAR5 DBF-100XC130€506.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLER & PALAU PV-100XPS Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1/2 Diameter
€533.45 /μονάδα