SOLER & PALAU IL-115 Στεγνωτήρας Ανεμιστήρας Αγωγός 115v 9-1 / 2 Διάμετρος | AA4FKM 12K688

SOLER & PALAU IL-115 Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1/2 Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4FKM Μοντέλο: IL-115Σταυρός: 12K688

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€796.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας αγωγού στεγνωτήρα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP153
CFM @ 0.200 ίντσες. SP136
CFM @ 0.400 ίντσες. SP116
CFM @ 0.600 ίντσες. SP106
CFM @ 0.800 ίντσες. SP92
CFM @ 1.000 ίντσες. SP80
CFM @ 1.500 ίντσες. SP34
Αγωγός Dia.4"
Στέγαση Dia.9-1 / 2 "
Ύψος στέγασης7.625 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.4"
Μέγιστη. Amps0.7
Στροφές κινητήρα2880
Τάση115 VAC
Watts84
Τύπος τροχούΚλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5735
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.200 ίντσες. SPΤιμή
SOLER & PALAU IL-230 Στεγνωτήρας Ανεμιστήρας Αγωγός 115v 9-1 / 2 Διάμετρος | AA4FKN 12K689 IL-230136€804.50
SOLER & PALAU PV-100XPS Στεγνωτήρας Ανεμιστήρας Αγωγός 115v 9-1 / 2 Διάμετρος | AF2QAY 6XAR4 PV-100XPS130€491.15
SOLER & PALAU DBF-100XC Στεγνωτήρας Αγωγός Ανεμιστήρας 115v 9-1 / 2 AF2QAZ 6XAR5 DBF-100XC130€466.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLER & PALAU IL-115 Dryer Booster Duct Fan 115v 9-1/2 Diameter
€796.11 /μονάδα