SOLBERG STS-400C Υγρός διαχωριστής 4 ίντσες Fnpt Είσοδος / έξοδος | AE4ETP 5JPZ8

SOLBERG STS-400C Διαχωριστής υγρών Είσοδος/Έξοδος Fnpt 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ETP Μοντέλο: STS-400CCross Ref: 5JPZ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,798.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρός διαχωριστής
Υλικό μπολΠολυανθρακικό
Μέγεθος μπολ256 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης1 / 8 "NPT
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή500 cfm
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 βαθμοί F
συνολικό ύψος19.75 "
συνολικό πλάτος13.5 "
Μέγεθος σωλήνα4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.34
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SOLBERG STS-200C Liquid Separator 2 Inch Fnpt Εισαγωγή / έξοδος | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 ουγκιά175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€1,958.75
SOLBERG STS-250C Liquid Separator 2.5in Fnpt Είσοδος / έξοδος | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 ουγκιά210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,020.63
SOLBERG STS-300C Liquid Separator 3 Inch Fnpt Εισαγωγή / έξοδος | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 ουγκιά300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€2,790.40
SOLBERG STS-150C Υγρός διαχωριστής 80 cfm 1-1 / 2 ίντσες NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 ουγκιά80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,402.55
SOLBERG STS-100C Υγρός διαχωριστής 40 cfm 1 ίντσα NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 ουγκιά40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT€1,402.55
SOLBERG STS-125C Υγρός διαχωριστής 60 cfm 1-1 / 4 ίντσες NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 ουγκιά60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,364.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG STS-400C Διαχωριστής υγρών Είσοδος/Έξοδος Fnpt 4 ιντσών
€2,798.97 /μονάδα