Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLBERG PS-04-025 Εισαγωγή φίλτρου / σιγαστήρα | AD7QND 4FY30

SOLBERG PS-04-025 Είσοδος φίλτρου/σιλανσιέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QND Μοντέλο: PS-04-025Σταυρός: 4FY30
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
€12.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / σιγαστήρας αεροσυμπιεστή
(M) Έξοδος NPT (In.)1/4
ΥπηρεσίεςΣωλήνας σιγαστήρα
Διάμετρος2 5 / 8 "
Αποδοτικότητα φίλτρου99%
Φίλτρο MediaΧαρτί
Βαθμολογία φίλτρου2 μικρά
Ύψος2.25 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Ροή4 cfm
Μήκος θηλής (In.)1/2
Outlet1/4 (Μ) NPT
Θερμ. Εύρος-15 έως 220 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΔιάμετροςΑποδοτικότητα φίλτρουOutletΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
SOLBERG PS-02-013 Εισαγωγή φίλτρου / σιγαστήρα | AD7QNB 4FY28 ΥΓ-02-0133 CFM1 3 / 4 "99%1/8 (Μ) NPTΧαρτί2 μικρά1.75 "πλαστικός€8.90
SOLBERG PS-02-025 Εισαγωγή φίλτρου / σιγαστήρα | AD7QNC 4FY29 ΥΓ-02-0253 CFM1 3 / 4 "99%1/4 (Μ) NPTΧαρτί2 μικρά1.75 "πλαστικός€8.20
SOLBERG PS-04-038 Εισαγωγή φίλτρου / σιγαστήρα | AD7QNE 4FY31 ΥΓ-04-0386 cfm2 5 / 8 "99%3/8 (Μ) NPTΧαρτί2 μικρά2.25 "πλαστικός€12.36
SOLBERG PS-04-050 Εισαγωγή φίλτρου / σιγαστήρα | AD7QNF 4FY32 ΥΓ-04-0508 CFM2 5 / 8 "99%1/2 (Μ) NPTΧαρτί2 μικρά2.25 "πλαστικός€12.39
SOLBERG FS-10-050 Εισαγωγή φίλτρου / σιγαστήρα | AD7QNK 4FY36 FS-10-05012 cfm4 1 / 8 "99%1/2 (Μ) NPTΧαρτί2 μικρά4.125 "Άνθρακα€34.62
SOLBERG FS-15-075 Φίλτρο / σιγαστήρας 3/4 In | AE2QZV 4Z679 FS-15-07525 cfm4 3 / 8 "99%3/4 (Μ) NPTΠολυεστέρας5 μικρά4"Άνθρακα€31.57
SOLBERG FS-15-100 Φίλτρο / σιγαστήρας 1 In | AE2QZW 4Z680 FS-15-10035 cfm6"99%1 (Μ) NPTΠολυεστέρας5 μικρά4"Άνθρακα€33.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG PS-04-025 Είσοδος φίλτρου/σιλανσιέ
€12.05 /μονάδα