SOLBERG FS-231P-300 Εισαγωγή φίλτρου / σιγαστήρα | AD7QNJ 4FY35

SOLBERG FS-231P-300 Είσοδος φίλτρου/σιλανσιέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QNJ Μοντέλο: FS-231P-300Σταυρός: 4FY35

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€236.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / σιγαστήρας αεροσυμπιεστή
(M) Έξοδος NPT (In.)3
ΥπηρεσίεςΣωλήνας σιγαστήρα
Διάμετρος10 "
Αποδοτικότητα φίλτρου99%
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
Βαθμολογία φίλτρου5 μικρά
Ύψος12.25 "
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Ροή300 cfm
Μήκος θηλής (In.)3
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRR5 έως 15 dB
Outlet3 (Μ) NPT
Θερμ. Εύρος-15 έως 220 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)47.24
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΡοήOutletΤιμή
SOLBERG FS-31P-200 Εισαγωγή φίλτρου / σιγαστήρα | AD7QNG 4FY33 FS-31P-2007.25 "135 cfm2 (Μ) NPT€137.42
SOLBERG FS-31P-250 Εισαγωγή φίλτρου / σιγαστήρα | AD7QNH 4FY34 FS-31P-2507.5 "195 cfm2-1 / 2 (Μ) NPT€147.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG FS-231P-300 Είσοδος φίλτρου/σιλανσιέ
€236.59 /μονάδα