SOLBERG F-275P-600 Φίλτρο εισόδου 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2QPA 3TLC3

SOLBERG Φίλτρο εισόδου F-275P-600 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QPA Μοντέλο: F-275P-600Cross Ref: 3TLC3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€536.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο σιγαστήρα
ΥπηρεσίεςΚουκούλα
Διάμετρος16 "
Αποδοτικότητα φίλτρου99%
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
Βαθμολογία φίλτρου5 μικρά
Ύψος15 "
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Ροή1100 cfm
Μήκος θηλής (In.)15
Outlet6 (Μ) NPT
Θερμ. Εύρος15 έως 220 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.3325
Ύψος πλοίου (cm)44.2
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)43.94
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΥπηρεσίεςΔιάμετροςOutletΘερμ. ΕύροςΑποδοτικότητα φίλτρουΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΤιμή
SOLBERG FS-685P-1200F Silencer 12 Flange Out 4700 Max Cfm | AD2QLR 3TKY4 FS-685P-1200F4700 CFMΣωλήνας σιγαστήρα28 1 / 2 "12 Φλάντζα-15 έως 220 FΠάνω από 99%Πολυεστέρας5 μικρά€4,303.40
SOLBERG F-275P-500 Φίλτρο εισόδου 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2QNZ 3TLC2 F-275P-500800 cfmΚουκούλα16 "5 (Μ) NPT15 έως 220 F99%Πολυεστέρας5 μικρά€524.79
SOLBERG F-275P-400F Φίλτρο εισόδου 4 Flange Out 520 Max Cfm | AD2QPB 3TLC4 F-275P-400F520 cfmΚουκούλα16 "4 Φλάντζα15 έως 220 F99%Πολυεστέρας5 μικρά€615.83
SOLBERG F-485P-1200F Φίλτρο εισόδου 12 Φλάντζα εξόδου 4700 Max Cfm | AD2QPK 3TLD3 F-485P-1200F4700 CFMΚουκούλα28 1 / 2 "12 Φλάντζα15 έως 220 F99%Πολυεστέρας5 μικρά€2,406.50
SOLBERG F-685P-1200F Φίλτρο εισόδου 12 φλάντζας εξόδου 4700 Max Cfm | AD2QPL 3TLD4 F-685P-1200F4700 CFMΚουκούλα28 1 / 2 "12 Φλάντζα15 έως 220 F99%Πολυεστέρας5 μικρά€3,976.06
SOLBERG FS-275P-300 Φίλτρο σιγαστήρα 3 (m) npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0 FS-275P-300300 cfmΣωλήνας σιγαστήρα16 "3 (Μ) NPT-15 έως 220 FΠάνω από 99%Πολυεστέρας5 μικρά€741.67
SOLBERG PS-10-050 Σιγαστήρας φίλτρου 1/2 ίντσας Mnpt 12 Cfm Max | AF2NUT 6WTK9 ΥΓ-10-05012 cfmΣωλήνας σιγαστήρα4 1 / 8 "--15 έως 220 F99%Χαρτί2 μικρά€26.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG Φίλτρο εισόδου F-275P-600 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm
€536.51 /μονάδα